https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-SU2-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnMVl5OHhNRFEyT1RNeE5ERXdNVEkzT0M5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5VFZUSmZTMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFkZWNiYWQwNDNmNDk1ZjlmMmM0YmMyODEzMjRjZjBlMzE3ZjI5MWMyZGQwNzIxZjhkODQ0ZWY3NDg2ZDg2OTc
22264828
衬套
DODGE
DODGE
S1 X 4-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE S1 X 4-KW
Shaft Bushing; 4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.38" Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
S1 X 4-KW
BDI部件号
22264828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/S1-X-4-KW/p/22264828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477473555
重量 / Kilogram
3.357
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
S1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.38" Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
4.38英寸 | 111.252毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米