327194
托辊链轮
BROWNING
BROWNING
HN80B13 IDLER
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING HN80B13 IDLER
Roller Chain; 1" Bore; 80 Chain Size; 13 Teeth; Needle Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
HN80B13 IDLER
BDI部件号
327194
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/HN80B13-IDLER/p/327194
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 7 |
BDI- 加拿大 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289154463
重量 / Kilogram
1.225
Product Group - BDI
M02342
链规格
80
链条类型
Roller Chain
齿数
13
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.625 Inch Hub Diameter | 0.575 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
HN80B13 IDLER
制造商内部编号
1297290
重量/磅
2.6
详细描述
Roller Chain; 1" Bore; 80 Chain Size; 13 Teeth; Needle Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
外径
4.66 英寸 | 118.364 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米