164899
减速机配件
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
X247A-6-17-11M
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR X247A-6-17-11M
Steel Gear Pinion Shaft Sub Assembly; For Reducer Part Number 247
制造商部件号
X247A-6-17-11M
BDI部件号
164899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/X247A-6-17-11M/p/164899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711240182
重量 / Kilogram
1.679
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Steel Gear Pinion Shaft Sub Assembly
减速机件号
247
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Assembly
关键字串
Sub
重量/磅
3.70156
详细描述
Steel Gear Pinion Shaft Sub Assembly; For Reducer Part Number 247