DODGE
DODGE
HB882CN250TC/4.87A1SI2.125X3.94
DODGE DODGE
Opis
DODGE HB882CN250TC/4.87A1SI2.125X3.94
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 7972In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
HB882CN250TC/4.87A1SI2.125X3.94
Nr kat. BDI
299029
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/HB882CN250TC-4-87A1SI2-125X3-94/p/299029
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
108,39
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782476024659
Nazwa Handlowa
QUANTIS
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
5:1
Rama Montażowa
254TC/256TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
40HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
350
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
ILH
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2656Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
45.45HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gray Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
359
Wartość i JM Momentu Wy.
7972In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
HB882 250-CC 4.87 2-1/8" SHFT
Waga / LBS
222
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 7972In-Lbs Output Torque
Średnica Wału Wy.
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,94 Cale | 100,076 Milimetry
Długość Całkowita
20,68 Cale | 525,272 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
7,09 Cale | 180,086 Milimetry
Średnica Otworu
0,69 Cale | 17,526 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
7,09 Cale | 180,086 Milimetry
Wysokość Całkowita
13,17 Cale | 334,518 Milimetry
Szerokość Całkowita
13,07 Cale | 331,978 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież