https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-SOL-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnM055OHhNREUwT0RVMU16ZzRNelkzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlPUmt4ZlVsTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIzMDcxYTk4NTM1OTk3YmZkYTI1MGEyZGNlYjkxYTE2NDcyZTkwNGM5MWViYzVhNmJlNzgwMmEwNTIxNzllNjI
24302350
同步带轮
TIMKEN
TIMKEN
32XL037
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 32XL037
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 32 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 2.017" Outside Diameter; 2.037" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
32XL037
BDI部件号
24302350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/32XL037/p/24302350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964159670
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
32
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.188
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.25
详细描述
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 32 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 2.017" Outside Diameter; 2.037" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
2.037 英寸 | 51.74 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.017 英寸 | 51.24 毫米
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米