https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneE15OHhNRFV3TnpNeE1qRXdNelExTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMmFlMjkwODk4OTNhMjgzNjNlYWZhMzI3ZTBkMWQxMmY4N2U3NjI4M2ZhYjE0NmI1OWYyNzhhY2YyYjViMGY1
21581261
同步带轮
GATES
GATES
3MR44S09 X 0.63 MTO
GATES GATES
描述
GATES 3MR44S09 X 0.63 MTO
Pulley, Synchronous; 0.63" Bore; 0.354" Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3MR-9 Belt Style; 44 Teeth; 0.527" Face Width; Finished Bore; 1.775" Flange OD; 1.624" Outside Diameter; 1.654" Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
3MR44S09 X 0.63 MTO
BDI部件号
21581261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3MR44S09-X-0-63-MTO/p/21581261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02316
带节距
3 Millimeter
传动带类别
3MR-9
齿数
44
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
Powergrip GT2 Belt Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.12
详细描述
Pulley, Synchronous; 0.63" Bore; 0.354" Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3MR-9 Belt Style; 44 Teeth; 0.527" Face Width; Finished Bore; 1.775" Flange OD; 1.624" Outside Diameter; 1.654" Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
节圆直径
1.654 英寸 | 42.02 毫米
端面宽
0.527英寸 | 13.386毫米
法兰外径
1.775 英寸 | 45.085 毫米
外径
1.624 英寸 | 41.26 毫米