https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobU1TOHhNRE14TkRRME56RTVNakE1TkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYTRiYjdlNDE0NTIzYjBlNzM4YWVlYzQ2YTRkODkwOGQwYTQ0MGY3MjU1NmRkN2JjOGYyNjMyYjdjNGRmNTk4
926562
同步带轮
TSUBAKI
TSUBAKI
5614MT55AF-E
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 5614MT55AF-E
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 56 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 246.761MM Outside Diameter; 249.555MM Pitch Diameter; Yes Keyway; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
5614MT55AF-E
BDI部件号
926562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/5614MT55AF-E/p/926562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223084295
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-55
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 56 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 246.761MM Outside Diameter; 249.555MM Pitch Diameter; Yes Keyway; E Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
9.715 英寸 | 246.761 毫米
法兰外径
10.433 英寸 | 264.998 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
9.825 英寸 | 249.555 毫米
端面宽
2.75英寸 | 69.85毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 35 To 75 毫米