https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
610509
同步带轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P7220M340-N
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P7220M340-N
Synchronous Pulley; 340MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-340 Belt Style; 72 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 480.009MM Flange OD; 454.05MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Yes Keyway; 90 To 125MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P7220M340-N
BDI部件号
610509
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P7220M340-N/p/610509
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950441894
重量 / Kilogram
149.82
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-340
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
N
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P7220M340-N
重量/磅
330
详细描述
Synchronous Pulley; 340MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-340 Belt Style; 72 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 480.009MM Flange OD; 454.05MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Yes Keyway; 90 To 125MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
13.88英寸 | 352.552毫米
外径
17.876 英寸 | 454.05 毫米
节圆直径
18.046 英寸 | 458.368 毫米
带宽
13.386 英寸 | 340 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 5-7/8 英寸 | 90 To 125 毫米
法兰外径
18.898 英寸 | 480.009 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米