https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoaVppOHhNREUwT0RVME1USTJOems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZWMFZDWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDYwMTJhYzk2ZWE1NTM2Mzc5YmUyNTBjMDIyNThhMjZkOTk4YmQzNjU3ZTcwNjE0YzYwNmExOGE3Njg1NzI3MWI
1289517
同步带轮
SKF
SKF
PHP 30XH300TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 30XH300TB
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 30 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 8.245" Outside Diameter; 8.356" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 30XH300TB
BDI部件号
1289517
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-30XH300TB/p/1289517
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572748527
重量 / Kilogram
11.747
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
30
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
26.23501
详细描述
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 30 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 8.245" Outside Diameter; 8.356" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
端面宽
3.625英寸 | 92.075毫米
节圆直径
8.356 英寸 | 212.23 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 16 To 60 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
8.898 英寸 | 226 毫米
外径
8.245 英寸 | 209.43 毫米