https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa05DODVPREExTmpFNU5Ua3pNalEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIzYmM5YTlkNjM5MjY2NDcyNmNmNjA2M2FhNTI4ODAxN2UwNThhYjc5OGRjM2VjNzhhYzNkOGJkMjJlYzhmNQ
15069341
同步带轮
IPL
IPL
PULLEY TIMING 40T10/22-2 AL PILOT
IPL IPL
描述
IPL PULLEY TIMING 40T10/22-2 AL PILOT
Pulley, Synchronous; 25MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 22 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 75MM Flange OD; 68.2MM Outside Diameter; 70.2MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
制造商部件号
PULLEY TIMING 40T10/22-2 AL PILOT
BDI部件号
15069341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PULLEY-TIMING-40T10-22-2-AL-PILOT/p/15069341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 16 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.337
Product Group - BDI
M02316
带节距
10 Millimeter
传动带类别
T10-25
齿数
22
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Pulley, Synchronous; 25MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 22 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 75MM Flange OD; 68.2MM Outside Diameter; 70.2MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
外径
2.685 英寸 | 68.2 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
端面宽
1.181英寸 | 30毫米
节圆直径
2.764 英寸 | 70.2 毫米
法兰外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米