https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
613013
同步带轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
W3614M65-3030
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR W3614M65-3030
Synchronous Pulley; 65MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 36 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 172.974MM Flange OD; 157.68MM OD; 160.43MM Pitch Diam; Yes Keyway; 22 To 80MM Bushing Bore Range; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W3614M65-3030
BDI部件号
613013
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W3614M65-3030/p/613013
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950907420
重量 / Kilogram
4.9
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-65
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3030
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
W3614M65-3030
重量/磅
10.8
详细描述
Synchronous Pulley; 65MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 36 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 172.974MM Flange OD; 157.68MM OD; 160.43MM Pitch Diam; Yes Keyway; 22 To 80MM Bushing Bore Range; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
2.559 英寸 | 65 毫米
节圆直径
6.316 英寸 | 160.43 毫米
法兰外径
6.81 英寸 | 172.974 毫米
外径
6.208 英寸 | 157.68 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.719英寸 | 69.063毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 22 To 80 毫米