https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-5G-BSH-SP-AB5V-Q1-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoak15OHhNRFkwT1RNeE56Z3dNakF4TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgwSlRTRjlUVUY5QlFqVldYMUV4WDBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwM2VmOTFhMjYyODFmNjI1NTgwNjk3OTY0NTMyMDUxOTVlZWM1OGRlMjY2NmNiOTA0OGQ2Mzk5Mjk5NzEwYTZk
22265778
滑轮 - 固定节距
DODGE
DODGE
5B5V52-Q1
DODGE DODGE
描述
DODGE 5B5V52-Q1
Transmission Pulley; 5 Grooves; 5.48" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Size; A | B | 5V Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 5.08" Pitch Diameter Minimum; 5.3" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
5B5V52-Q1
BDI部件号
22265778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5B5V52-Q1/p/22265778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477471575
重量 / Kilogram
5.126
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q1
传动带系列
A | B | 5V
衬套孔径范围 - 英寸
5/8 To 2-11/16
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Block Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
469182
重量/磅
9.5
详细描述
Transmission Pulley; 5 Grooves; 5.48" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Size; A | B | 5V Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 5.08" Pitch Diameter Minimum; 5.3" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
5.48 英寸 | 139.192 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
5.08 英寸 | 129.032 毫米
最大节圆直径
5.3 英寸 | 134.62 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米