https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-8G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJobE5TOHhNRFF5TWpRMk5EVTNOelUyTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOWI4NTY0MzYyZDgyNDkwOTI4OTMzYmU0ZjZjYjBkNTA5ODQ3NTNiNjEwYWI3NDY1MDNjYTYzY2NhMWJmYWUz
256045
滑轮 - 固定节距
DODGE
DODGE
8C9.5-3535
DODGE DODGE
描述
DODGE 8C9.5-3535
8 Grooves; 9.9" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; C Belt Series; 9-1/2" Pitch Minimum; 9-1/2" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8C9.5-3535
BDI部件号
256045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8C9-5-3535/p/256045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475091034
重量 / Kilogram
28.33
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
8C9.5-3535 SHEAVE
制造商内部编号
115196
重量/磅
62.4
详细描述
8 Grooves; 9.9" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; C Belt Series; 9-1/2" Pitch Minimum; 9-1/2" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
9.9 英寸 | 251.46 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 32 To 95 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
最大节圆直径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米