https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnMk15OHhNREk1TXpRMk5qSXpORGt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YWQ2ZjViZDVhZmJiNzdhYjljMTkzZmQzMjM4ZjkwMDdlODI5YmVhOGRhZDFhYmQyOTQ2YzIyYjYyY2JhYjQ0
1282581
滑轮 - 固定节距
SKF
SKF
PHP 4SPC1120TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 4SPC1120TB
Transmission Pulley; 4 Grooves; 1129.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 1120MM Pitch Minimum; 1120MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
PHP 4SPC1120TB
BDI部件号
1282581
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/PHP-4SPC1120TB/p/1282581
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572765715
重量 / Kilogram
158
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
5050
传动带系列
SPC
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 1129.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 1120MM Pitch Minimum; 1120MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
衬套孔径范围
2-5/8 To 5 英寸 | 70 To 125 毫米
最小带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
44.472 英寸 | 1129.6 毫米
最大节圆直径
44.094 英寸 | 1120 毫米
最小节圆直径
44.094 英寸 | 1120 毫米