https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSHEAVE-SUPER-HC-QD-12GRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJoak5pOHhNRFF3T1RRMk56azJPVFUyTmk5SlRrUkhRVlJUU0VWQlZrVmZVMVZRUlZKZlNFTmZVVVJmTVRKSFVsWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWM2NDZkNGYzODdhN2JiNzg0YWU3MjQxMDk2YmI5ODk1MGY2YWNhN2RiOWU0Y2Y3YTRiZjc1NmFlODNlYjEwYQ
1130021
滑轮 - 固定节距
GATES
GATES
QD12/8V63.00
GATES GATES
描述
GATES QD12/8V63.00
12 Grooves; 63" Outside Diameter; Bushed; W Bushing Series; 8V Belt Series; 62.8" Pitch Minimum; 62.8" Pitch Maximum; 4-1/4 To 7-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD12/8V63.00
BDI部件号
1130021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD12-8V63-00/p/1130021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672072199
重量 / Kilogram
806.03
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
12
安装形式
Bushed
衬套尺寸
W
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD12/8V63.00
重量/磅
806.758
详细描述
12 Grooves; 63" Outside Diameter; Bushed; W Bushing Series; 8V Belt Series; 62.8" Pitch Minimum; 62.8" Pitch Maximum; 4-1/4 To 7-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
63 英寸 | 1600.2 毫米
最小节圆直径
62.8 英寸 | 1595.12 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
4-1/4 To 7-1/4 英寸 | 100 To 215 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大节圆直径
62.8 英寸 | 1595.12 毫米