https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VL-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnNVppODVPREV5TkRBeU9ETXhNemt3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVdRVkpmVmt4Zk1VZGZSa0pmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYmYzOTg0NmEwNDZhODI5ZDg4N2MwZWYyNmU2YTE5ZWQ5NWMxNWQ2NjdhMmVmZGIyNDU5Y2Y0ZTg0MjkzMDRk
17105040
变速带轮
JASON INDUSTRIAL
JASON INDUSTRIAL
1VL44-5/8
JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL
描述
JASON INDUSTRIAL 1VL44-5/8
Pulley, Variable Speed; 5/8" Bore; 1 Groove; 4.15" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.7" Pitch Dia Min; 4.1" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
1VL44-5/8
BDI部件号
17105040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1VL44-5-8/p/17105040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041023959
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3L | 4L | A | 5L | B
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
重量/磅
1.9
详细描述
Pulley, Variable Speed; 5/8" Bore; 1 Groove; 4.15" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.7" Pitch Dia Min; 4.1" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最小节圆直径
2.7 英寸 | 68.58 毫米
最大节圆直径
4.1 英寸 | 104.14 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
4.15 英寸 | 105.41 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米