333101
变速带轮
BROWNING
BROWNING
2VP65X 1 1/4
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 2VP65X 1 1/4
Variable Speed Pulley; 1-1/4" Bore; 2 Grooves; 6-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1/2" Belt Width Min; 21/32" Belt Width Max; 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; 4.9" Pitch Dia Min; 6.4" Pitch Dia Max; 1-5/8" Face Wid Min; 1-5/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustmen
制造商部件号
2VP65X 1 1/4
BDI部件号
333101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2VP65X-1-1-4/p/333101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460611587
重量 / Kilogram
5.865
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
4L | A | 5L | B | 5V
沟槽数量
2
安装形式
Finished
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Cast Iron Material
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字 3
0
关键字 4
0
关键字串
Transmission
制造商货号
0
制造商内部编号
2679835
重量/磅
12.93
详细描述
Variable Speed Pulley; 1-1/4" Bore; 2 Grooves; 6-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1/2" Belt Width Min; 21/32" Belt Width Max; 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; 4.9" Pitch Dia Min; 6.4" Pitch Dia Max; 1-5/8" Face Wid Min; 1-5/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustmen
端面最大宽
2.375英寸 | 60.325毫米
最大节圆直径
6.4 英寸 | 162.56 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最小节圆直径
4.9 英寸 | 124.46 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
端面最小宽
1.625英寸 | 41.275毫米