990119
变速平带轮副
TB WOODS
TB WOODS
18X10 1/2-J STR
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 18X10 1/2-J STR
Pulley; Straight Face; 10-1/2" Face Width; Bushed; J Bushing; 18" Outside Diameter; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; Yes Keyway
制造商部件号
18X10 1/2-J STR
BDI部件号
990119
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE%E5%89%AF/18X10-1-2-J-STR/p/990119
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672691710
重量 / Kilogram
43.941
Product Group - BDI
M02354
产品名称
Pulley
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
英寸 - 公制
Inch
其它特点
QD Bushing | Arm Style
类别 - BDI
Sheave Variable Speed Companion Flat Face
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed Companion
制造商货号
181012S
制造商内部编号
181012S
重量/磅
110.8
详细描述
Pulley; Straight Face; 10-1/2" Face Width; Bushed; J Bushing; 18" Outside Diameter; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; Yes Keyway
外径
18 英寸 | 457.2 毫米
端面宽
10.5英寸 | 266.7毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-1/2 英寸 | 50 To 115 毫米