989573
变速平带轮副
TB WOODS
TB WOODS
6X5 1/4-SF CR
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 6X5 1/4-SF CR
Pulley; Crowned Face; 5-1/4" Face Width; Bushed; SF Bushing; 6" Outside Diameter; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2" Length Thru Bore; Yes Keyway
制造商部件号
6X5 1/4-SF CR
BDI部件号
989573
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE%E5%89%AF/6X5-1-4-SF-CR/p/989573
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672690102
重量 / Kilogram
4.983
Product Group - BDI
M02354
产品名称
Pulley
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
英寸 - 公制
Inch
其它特点
QD Bushing | Solid Style
类别 - BDI
Sheave Variable Speed Companion Flat Face
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed Companion
制造商货号
6514C
制造商内部编号
6514C
重量/磅
11
详细描述
Pulley; Crowned Face; 5-1/4" Face Width; Bushed; SF Bushing; 6" Outside Diameter; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2" Length Thru Bore; Yes Keyway
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
5.25英寸 | 133.35毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 25 To 65 毫米