17110916
传动平带
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
89.0M062
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 89.0M062
Flat Belt; Megadyne Flat Belt; 89" Length; 0.62" Wide
制造商部件号
89.0M062
BDI部件号
17110916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%B8%A6/89-0M062/p/17110916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02236
名称
Belt
关键字串
Flat
产品明细
Flat Belt
产品规格
Megadyne Flat Belt; 89" Length; 0.62" Wide
详细描述
Flat Belt; Megadyne Flat Belt; 89" Length; 0.62" Wide