20541329
传动平带
AMMERAAL BELTECH
AMMERAAL BELTECH
TG E04.12RQ 54624 180x2755
AMMERAAL BELTECH AMMERAAL BELTECH
描述
AMMERAAL BELTECH TG E04.12RQ 54624 180x2755
Endless Flat Belt; 180MM Belt Width; 1.25MM Belt Thickness; 2755MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
TG E04.12RQ 54624 180x2755
BDI部件号
20541329
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%B8%A6/TG-E04-12RQ-54624-180x2755/p/20541329
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M02354
传动带类别
Endless Flat Belt
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Flat
名称
Belt
关键字串
Flat Endless
详细描述
Endless Flat Belt; 180MM Belt Width; 1.25MM Belt Thickness; 2755MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
平带长
108.464英寸 | 2755毫米
平带厚
0.049英寸 | 1.25毫米
带宽
7.086 英寸 | 180 毫米