996711
变速带
TB WOODS
TB WOODS
3836V654
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 3836V654
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 65.4" Pitch Length; 2-3/8" Width; 66.3" Outside Length; Kevlar Tensile Material
制造商部件号
3836V654
BDI部件号
996711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/3836V654/p/996711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672793957
重量 / Kilogram
1.724
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
36 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
3836V654
重量/磅
3.8
详细描述
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 65.4" Pitch Length; 2-3/8" Width; 66.3" Outside Length; Kevlar Tensile Material
带宽
2.375 英寸 | 60.325 毫米
带节距长度
65.4 英寸 | 1,661.16 毫米
传动带外侧长度
66.3 英寸 | 1,684.02 毫米