https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-5MGT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhrTWk4eE1ETXpPREF5TnpZek5EY3hPQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTgxVFVkVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWE5ZTExOWUzNjUzYjUyOGUyZmM3Y2I2N2IzNDg3NDhiNTc3ZjljMzM4ZjJmMjBkZDNiNGMzZWZhMzJjZWI1Nw
20285334
同步带(英制和公制)
GATES
GATES
GT3 800 5MGT 1800
GATES GATES
描述
GATES GT3 800 5MGT 1800
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1800MM Pitch Length; 800MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
GT3 800 5MGT 1800
BDI部件号
20285334
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/GT3-800-5MGT-1800/p/20285334
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT3
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1800MM Pitch Length; 800MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
70.866 英寸 | 1800 毫米
带宽
31.496 英寸 | 800 毫米