399633
V型带
CONTINENTAL
CONTINENTAL
D270 ; 32X6858Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL D270 ; 32X6858Li
V-Belt; D-32X Series; 273"-6984MM Belt Outside Length; 1-1/4"-32MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
D270 ; 32X6858Li
BDI部件号
399633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/D270-;-32X6858Li/p/399633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256047022
重量 / Kilogram
4.688
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D | 32X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti V
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
D270
重量/磅
10.33
详细描述
V-Belt; D-32X Series; 273"-6984MM Belt Outside Length; 1-1/4"-32MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
273 英寸 | 6984 毫米
带宽
1.25 英寸 | 32 毫米