https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNE1DOHhNRFF4T0RZNU16TTNNems0TWk5SlRrUllXRmhQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5NGUyYTE5ZjkwMzhkOGQ1NDhjNTIyMzA3MGFmMThiMjU4MTdjMTFiYWE5MTAxYjhkZWZhZTFhZWY5OGQ1OWU
144409
开式传动带
BANDO
BANDO
XL150-OPENU
BANDO BANDO
描述
BANDO XL150-OPENU
Synchronous; XL; 1-1/2" Belt Width; 1968" Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
XL150-OPENU
BDI部件号
144409
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/XL150-OPENU/p/144409
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717105693
重量 / Kilogram
4.214
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
XL
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | Standard Timing Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | White Color
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
XL150-OPENU
重量/磅
9.312
详细描述
Synchronous; XL; 1-1/2" Belt Width; 1968" Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
平带长
1,968英寸 | 49,987.2毫米
带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米