https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01pOHhNRE0zTXpjM016WXlNek15Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZRbFpNWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNmMjFkNmRjNTkzMGMxMzUzMTk1NTNiNjI1Mzg2OTVhZDBlMmM3NzUwZTM0YTA5ZjhmZTkzNjhlMzQyZGIxNjU
321152
斜齿轮和锥齿轮
BROWNING
BROWNING
YSB12B72-40
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSB12B72-40
Bevel Gear; 6" Pitch Dia; 12 DP; 0.6" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
YSB12B72-40
BDI部件号
321152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSB12B72-40/p/321152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289174874
重量 / Kilogram
1.554
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
72
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.25
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unhardened Overall | 4:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 3/4
详细描述
Bevel Gear; 6" Pitch Dia; 12 DP; 0.6" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
端面宽
0.6英寸 | 15.24毫米
节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2 英寸 | 50.8 毫米