https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMU15OHhNREEzTmpNeE5qSXpOemcxTkM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlDVWw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGE5MzczZGMxNDZiZjdkMWM0YWY1OGI5OGYxNGVlODYwYTI1NjUwMjA4NDViNjI2Mjg4ZTRjMTU0NDFkNzIyOGQ
162711
蜗杆蜗轮
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GB1067
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR GB1067
Worm Gear; 8" Pitch Diameter; 10 DP; 5/8" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.94" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
制造商部件号
GB1067
BDI部件号
162711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/GB1067/p/162711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711136508
重量 / Kilogram
2.813
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
80
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Bronze
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 3/4
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
GB1067
制造商内部编号
13650
重量/磅
6.2
详细描述
Worm Gear; 8" Pitch Diameter; 10 DP; 5/8" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.94" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.625英寸 | 15.875毫米
轮毂直径
1.94 英寸 | 49.276 毫米
节圆直径
8 英寸 | 203.2 毫米