https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMU15OHhNREEzTmpNeE5qSXpOemcxTkM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlDVWw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGE5MzczZGMxNDZiZjdkMWM0YWY1OGI5OGYxNGVlODYwYTI1NjUwMjA4NDViNjI2Mjg4ZTRjMTU0NDFkNzIyOGQ
612740
蜗杆蜗轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
WB1040
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR WB1040
Worm Gear; 4" Pitch Diameter; 10 DP; 5/8" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
制造商部件号
WB1040
BDI部件号
612740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/WB1040/p/612740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950050751
重量 / Kilogram
1.161
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
40
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Bronze
方向
Right Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Minimum Bore 5/8
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
WB1040
制造商内部编号
WB1040
重量/磅
2.4
详细描述
Worm Gear; 4" Pitch Diameter; 10 DP; 5/8" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
端面宽
0.625英寸 | 15.875毫米
轮毂直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米