https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
1405280
齿条和螺旋齿轮
SATI
SATI
M1.5 Z=39 SPUR WITH HUB NR. PM27039
SATI SATI
描述
SATI M1.5 Z=39 SPUR WITH HUB NR. PM27039
Spur Gear; 58.5MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 39 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 40MM Hub Diameter; Steel
制造商部件号
M1.5 Z=39 SPUR WITH HUB NR. PM27039
BDI部件号
1405280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/M1-5-Z=39-SPUR-WITH-HUB-NR-PM27039/p/1405280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.134
Product Group - BDI
M02182
节距
M1.5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
39
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Minimum Bore 12
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 58.5MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 39 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 40MM Hub Diameter; Steel
端面宽
0.669英寸 | 17毫米
轮毂直径
1.575 英寸 | 40 毫米
节圆直径
2.303 英寸 | 58.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米