https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
840573
齿条和螺旋齿轮
SATI
SATI
M2 Z=48 SPUR WITH HUB NR. PM28048
SATI SATI
描述
SATI M2 Z=48 SPUR WITH HUB NR. PM28048
Spur Gear; 96MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 70MM Hub Diameter; Steel
制造商部件号
M2 Z=48 SPUR WITH HUB NR. PM28048
BDI部件号
840573
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/M2-Z=48-SPUR-WITH-HUB-NR-PM28048/p/840573
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.52
Product Group - BDI
M02182
节距
M2 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
48
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Minimum Bore 16
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 96MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 70MM Hub Diameter; Steel
轮毂直径
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.78 英寸 | 96 毫米
端面宽
0.787英寸 | 20毫米