https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE9TOHhNRFF4TURjd05EWTJOalkxTkM5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwMVFRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBmNTgzNGU3MTE5NGJkNGIxYWY5ZWUwYmM4YTg2MTk4YTMwYjRiODRiNDNmN2M4MWE5Y2FlNGMxNTliMDYyZQ
22383882
链轮毂
TSUBAKI
TSUBAKI
10020 X 1-1/2 MPB
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 10020 X 1-1/2 MPB
Hub; Coupling; 6-23/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Minimum Plain Bore; 8.64" Outside Diameter; 3-1/8" Length Thru Bore; 23/32" Between Shaft Ends; 100 Chain; 20 Teeth; 3-1/8" Width; 10020; No Bushing; No; Steel; 1800RPM Speed
制造商部件号
10020 X 1-1/2 MPB
BDI部件号
22383882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/10020-X-1-1-2-MPB/p/22383882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039362834
重量 / Kilogram
14.41
Product Group - BDI
M02312
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
链数
100
齿数
20
联轴器规格或系列
10020
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
最大转速 RPM
1800
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1-1/2" Plain Bore
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
详细描述
Hub; Coupling; 6-23/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Minimum Plain Bore; 8.64" Outside Diameter; 3-1/8" Length Thru Bore; 23/32" Between Shaft Ends; 100 Chain; 20 Teeth; 3-1/8" Width; 10020; No Bushing; No; Steel; 1800RPM Speed
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
6.719 英寸 | 170.663 毫米
外径
8.64 英寸 | 219.456 毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米
轴端之间距离
0.719 英寸 | 18.263 毫米
宽度
3.125 英寸 | 79.375 毫米