https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GASSYXX-HORZ-COV-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoaE5pOHhNRFF4TURjd05qVTJOekU1T0M5SlRrUk5MVWRCVTFOWldGaGZTRTlTV2w5RFQxWmZSMUpFUTFCSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjI4ZGUzZmViODJjMWZiYWQ5ZGI5NGJjMGU1MjcwMjhlNzQzOWFiYzM5NWMzY2E3YTIzMzViOTRjMDA2ODU5ZQ
23596908
蛇形弹簧联轴器罩
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1190T10-SUBASY
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1190T10-SUBASY
Cover and Grid Assembly; 26.6" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 12.8" Width; 1190T Coupling Series
制造商部件号
1190T10-SUBASY
BDI部件号
23596908
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1190T10-SUBASY/p/23596908
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950940908
重量 / Kilogram
72.735
Product Group - BDI
M02306
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Horizontal Split Cover and Grid Assembly
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
1190T
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Blue-Flex
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Assembly
关键字 3
Grid
关键字串
Cover and Grid Coupling Grid
详细描述
Cover and Grid Assembly; 26.6" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 12.8" Width; 1190T Coupling Series
宽度
12.8 英寸 | 325.12 毫米
外径
26.6 英寸 | 675.64 毫米