https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-332311-TENV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJneE9DOHhNRFkxTVRRME1qRTROREl5TWk5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZNek15TXpFeFgxUkZUbFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEyNzRlNzljZjRhZWJkOGE4NjFiOTUxMDY0MTFhOWQ4NDkxNzI2NWZhNjI0ZTkzNjlkOWI5MjQ3NDBiMDdlMTk
20104602
直流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
33-2311Z122G1
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 33-2311Z122G1
DC Motor; 1/2HP; 48CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Bracket | F1 Face Mounting; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.91" Overall Length
制造商部件号
33-2311Z122G1
BDI部件号
20104602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/33-2311Z122G1/p/20104602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568389508
重量 / Kilogram
13.152
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
48CZ
同步RPM
1750
电压
90
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Bracket | F1 Face
底座
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
29
详细描述
DC Motor; 1/2HP; 48CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Bracket | F1 Face Mounting; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.91" Overall Length
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
13.91 英寸 | 353.314 毫米