https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-346549-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnME55OHhNRFkxTVRRME1UUTJNek15Tmk5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZNelEyTlRRNVgxUkZSa05mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE3OWY5NTUzMTk1NmQ4YzFmOGY2ZThmNGVkZjY3NjNhZTUwY2FhMWY3YmQ5ZDU4NDNlMjA0OWJiYjA2NzgxMjE
20104228
直流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
34-6549-3662G1
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 34-6549-3662G1
DC Motor; 3-3/4HP; D80C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face Mounting; No Base; 0.748" Shaft Diameter; 13.55" Overall Length
制造商部件号
34-6549-3662G1
BDI部件号
20104228
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/34-6549-3662G1/p/20104228
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568318782
重量 / Kilogram
16.78
Product Group - BDI
M04104
马力
3-3/4HP
外形规格
D80C
同步RPM
1750
电压
90
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B14 Face
底座
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
37
详细描述
DC Motor; 3-3/4HP; D80C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face Mounting; No Base; 0.748" Shaft Diameter; 13.55" Overall Length
轴直径
0.748 英寸 | 18.999 毫米
全长
13.55 英寸 | 344.17 毫米