20107849
直流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
34-6649-3675G1
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 34-6649-3675G1
DC Motor; 1/2HP; D71D Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face Mounting; Base; 0.551" Shaft Diameter; 3.585" Base to Center Height; 15.52" Overall Length
制造商部件号
34-6649-3675G1
BDI部件号
20107849
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/34-6649-3675G1/p/20107849
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
D71D
同步RPM
1750
电压
90
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B5 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
44
详细描述
DC Motor; 1/2HP; D71D Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face Mounting; Base; 0.551" Shaft Diameter; 3.585" Base to Center Height; 15.52" Overall Length
轴直径
0.551 英寸 | 13.995 毫米
底座到中心高度
3.585 英寸 | 91.059 毫米
全长
15.52 英寸 | 394.208 毫米