21822008
直流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
T21S5007
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE T21S5007
DC Motor; Shunt Wound; 7-1/2HP; MC2113ATY Frame Size; 1750 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 34.33" Overall Length
制造商部件号
T21S5007
BDI部件号
21822008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/T21S5007/p/21822008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785398744773
重量 / Kilogram
195.011
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
MC2113ATY
同步RPM
1750
电压
125
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
430
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 7-1/2HP; MC2113ATY Frame Size; 1750 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 34.33" Overall Length
全长
34.33 英寸 | 871.982 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到中心高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米