21822034
直流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
T25T1351
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE T25T1351
DC Motor; Shunt Wound; 15HP; C2515ATZ Frame Size; 500 Sync RPM; 240V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 42.44" Overall Length
制造商部件号
T25T1351
BDI部件号
21822034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/T25T1351/p/21822034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785398003726
重量 / Kilogram
365.079
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
C2515ATZ
同步RPM
500
电压
240
电流
DC
外壳
DPGFV
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
805
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 15HP; C2515ATZ Frame Size; 500 Sync RPM; 240V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 42.44" Overall Length
全长
42.44 英寸 | 1077.976 毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
底座到中心高度
6.25 英寸 | 158.75 毫米