![.5012ES3EB56](/medias/INDWEGMOTORX-FHP-3PH-TEFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoa01TOHhNRGN4TVRNMk5ETXdORGt5Tmk5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZSa2hRWHpOUVNGOVVSVVpEWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTM4NzQ1NWYxMmIzNGZhMTcwNmM2MzRmZmU0OGUzN2ZiYWZlZGI2MGJmMDVhNWU4ZDRmNTk1ZGJmMjNjZmY4Mw)
![.5012ES3EB56](/medias/INDWEGMOTORX-FHP-3PH-TEFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoa01TOHhNRGN4TVRNMk5ETXdORGt5Tmk5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZSa2hRWHpOUVNGOVVSVVpEWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTM4NzQ1NWYxMmIzNGZhMTcwNmM2MzRmZmU0OGUzN2ZiYWZlZGI2MGJmMDVhNWU4ZDRmNTk1ZGJmMjNjZmY4Mw)
958143
交流电机
WEG
WEG
.5012ES3EB56
WEG WEG
描述
WEG .5012ES3EB56
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56 Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.102" Overall Length; 71% Efficiency Full Load
制造商部件号
.5012ES3EB56
BDI部件号
958143
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/-5012ES3EB56/p/958143
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
16.34
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
71
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fractional HP Standard Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
.5012ES3EB56
重量/磅
36
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56 Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.102" Overall Length; 71% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
11.102 英寸 | 281.991 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米