https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-ET3E-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNU5TODVPREF4T1RVM05EYzBNek0wTDBsT1JGZEZSMDFQVkU5U1dGOUZWRE5GWHpOUVNGOVVSVVpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNDBmZWI5MDllYjA5Y2JiMGU0MjIxNTZhMDY3YTY4YTFjNmE3YWFhN2JlMjkxY2U3NzgwN2VhMDBiZGI4YTVj
21464265
交流电机
WEG
WEG
00118ET3E143T-S
WEG WEG
描述
WEG 00118ET3E143T-S
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 143/5T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.583" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
00118ET3E143T-S
BDI部件号
21464265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00118ET3E143T-S/p/21464265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7909522839866
重量 / Kilogram
18.166
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143/5T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
42
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 143/5T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.583" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
13.583 英寸 | 345.008 毫米