https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-FHP-3PH-TEFC-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoaFppOHhNRGN4TVRNMk5UazNOakE1TkM5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZSa2hRWHpOUVNGOVVSVVpEWDBOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTliM2I3ZWFkNjM3MTVlNTk4MGZlZWUzMDZkM2QxMDM2MmFlMTlmOGQyYjYyOGZiOWE4MWVmNzdkMjU1NTJiYg
958618
交流电机
WEG
WEG
00136ES3EB56CFL
WEG WEG
描述
WEG 00136ES3EB56CFL
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.102" Overall Length; 81% Efficiency Full Load
制造商部件号
00136ES3EB56CFL
BDI部件号
958618
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00136ES3EB56CFL/p/958618
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
19.98
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
81
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fractional HP Standard Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
00136ES3EB56CFL
重量/磅
44
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.102" Overall Length; 81% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
11.102 英寸 | 281.991 毫米