24222273
交流电机
WEG
WEG
00718OS1F215T
WEG WEG
描述
WEG 00718OS1F215T
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 215T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.66" Overall Length; 85% Efficiency Full Load
制造商部件号
00718OS1F215T
BDI部件号
24222273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00718OS1F215T/p/24222273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7890208786348
重量 / Kilogram
58.959
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
215T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
85
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
00718OS1F215T
重量/磅
130
详细描述
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 215T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.66" Overall Length; 85% Efficiency Full Load
全长
19.66 英寸 | 499.364 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米