21464373
交流电机
WEG
WEG
00736OS1C184T-S
WEG WEG
描述
WEG 00736OS1C184T-S
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 184T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.87" Overall Length; 85% Efficiency Full Load
制造商部件号
00736OS1C184T-S
BDI部件号
21464373
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00736OS1C184T-S/p/21464373
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7909712050347
重量 / Kilogram
53.07
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
184T
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
85
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
00736OS1C184T
重量/磅
130
详细描述
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 184T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.87" Overall Length; 85% Efficiency Full Load
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
全长
14.87 英寸 | 377.698 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米