https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-ET3ETCS-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYxODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJneU9DODVPREF4T1RVNE5UVTFOamM0TDBsT1JGZEZSMDFQVkU5U1dGOUZWRE5GVkVOVFh6TlFTRjlVUlVaRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjRkMDUxYWVmMzZmYzE4MzJlYjY4YWZlY2IwYWJlYzZlYzY5ZjI4Y2Q1MzA3MWEyZTk4MDYwMzRmZDhkZDQwYQ
21464364
交流电机
WEG
WEG
01018ET3E215TC-S
WEG WEG
描述
WEG 01018ET3E215TC-S
AC Motor; Multi Phase; 10HP; 213/5TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.291" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
制造商部件号
01018ET3E215TC-S
BDI部件号
21464364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/01018ET3E215TC-S/p/21464364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7909323592076
重量 / Kilogram
68.121
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
213/5TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
142
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 10HP; 213/5TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.291" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
全长
19.291 英寸 | 489.991 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米