126700
交流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP4400T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE ECP4400T-5
AC Motor; General Purpose; 100HP; 405T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.31" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
制造商部件号
ECP4400T-5
BDI部件号
126700
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/ECP4400T-5/p/126700
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568136898
重量 / Kilogram
597.279
Product Group - BDI
M04104
马力
100HP
外形规格
405T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
254
底座
Yes
满负载效率
95.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
ECP4400T-5
重量/磅
1178
详细描述
AC Motor; General Purpose; 100HP; 405T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.31" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
全长
38.31 英寸 | 973.074 毫米
轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
底座到轴心
10 英寸 | 254毫米