126899
交流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECTM3770T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE ECTM3770T
AC Motor; Heating/Cooling System; 7-1/2HP; 213T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.54" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
制造商部件号
ECTM3770T
BDI部件号
126899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/ECTM3770T/p/126899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568408346
重量 / Kilogram
77.098
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
213T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
HVAC
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Heating/Cooling System
重量/磅
170
详细描述
AC Motor; Heating/Cooling System; 7-1/2HP; 213T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.54" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
19.54 英寸 | 496.316 毫米