128912
交流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
IDNM3669T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE IDNM3669T
AC Motor; Inverter; 2HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.21" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
IDNM3669T
BDI部件号
128912
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/IDNM3669T/p/128912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568144800
重量 / Kilogram
42.58
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
182TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Inverter
重量/磅
92
详细描述
AC Motor; Inverter; 2HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.21" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
17.21 英寸 | 437.134 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米