129343
交流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
L1200
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE L1200
AC Motor; General Purpose; 1/6HP; 48 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 9.13" Overall Length; 49% Efficiency Full Load
制造商部件号
L1200
BDI部件号
129343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/L1200/p/129343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568100936
重量 / Kilogram
8.163
Product Group - BDI
M04104
马力
1/6HP
外形规格
48
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
76.2
底座
Yes
满负载效率
49
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
L1200
重量/磅
18
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/6HP; 48 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 9.13" Overall Length; 49% Efficiency Full Load
底座到轴心
3 英寸 | 76.2毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
9.13 英寸 | 231.902 毫米