619119
手工工具
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
3721
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 3721
Wrench; Angle Type; SAE Measurement Type; 1-1/16" Size; Steel; Chrome Coating
制造商部件号
3721
BDI部件号
619119
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E6%89%8B%E5%B7%A5%E5%B7%A5%E5%85%B7/3721/p/619119
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950143729
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
G00190
名称
Wrench
重量/磅
0.62
产品明细
Wrench
产品规格
Angle Type; SAE Measurement Type; 1-1/16" Size; Steel; Chrome Coating
详细描述
Wrench; Angle Type; SAE Measurement Type; 1-1/16" Size; Steel; Chrome Coating