https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-21975340-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnNU1DOHhNRFEwTnpnME1UYzROemt6TkM5SlRrUk5MVWRZV0ZoWVdGaGZNakU1TnpVek5EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDMzY2UwMzBkMzY5YmQ3MmFiMjEyMmU1ZThmM2VmYTkwNzY3MzMzNTg3YWIyMTdhYjk1ZGVmYmZmNzQ3M2Q1MA
21975340
切削工具
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2M618
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2M618
Impact Socket; 3/8" Drive Size; 6 Point; 18MM Size; Alloy Steel; Metric Measurement Type
制造商部件号
2M618
BDI部件号
21975340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/2M618/p/21975340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950374765
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
G00190
名称
Socket
关键字串
Impact
重量/磅
0.17
产品明细
Impact Socket
产品规格
3/8" Drive Size; 6 Point; 18MM Size; Alloy Steel; Metric Measurement Type
详细描述
Impact Socket; 3/8" Drive Size; 6 Point; 18MM Size; Alloy Steel; Metric Measurement Type