605748
切削工具
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
BBO11K
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR BBO11K
Tool Set; Double Box Set Type; Steel; Industrial Black Coating; Includes 11 Double Offset Box Wrenches
制造商部件号
BBO11K
BDI部件号
605748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/BBO11K/p/605748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950175621
重量 / Kilogram
3.223
Product Group - BDI
G00190
名称
Tool Set
重量/磅
7.1
产品明细
Tool Set
产品规格
Double Box Set Type; Steel; Industrial Black Coating
详细描述
Tool Set; Double Box Set Type; Steel; Industrial Black Coating; Includes 11 Double Offset Box Wrenches